Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9976184181 Herst.-Nr.: 76184204 EAN/GTIN: 0086876184204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportwagen aus Strukturschaum für das Sammeln von Müll und den Transport von mittelschweren Materialien. Ausgestattet mit 2 festen und 2 Schwenkrollen für optimale Ortsbeweglichkeit und ergonomischen Griff. Durch den speziellen Entwurf und den zusätzlichen Griff an der Unterseite kann der Tilt Truck von einer Person entleert werden. Gewölbter, gelenkiger Deckel separat erhältlich Tragfähigkeit bis 800 Liter/ 570 Kg. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 800 L | Verwendung: | Außenbereich | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, abfallcontainer schwarz, abfall container, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rubbermaid, Abfallwagen, Müllsackwagen, Abfall Transportwagen, Müllsammler, Materialwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 648,05* | € 804,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 49,00* | ab € 1.373,29* | € 1.731,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.502,38* | € 1.766,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|