Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Orgavente CONTIVIA 2 mobil blau 360 L aus Kunststoff mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99766632
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     766632
EAN/GTIN:
     8033433775964
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Polyethylen Abfallbehälter. Nur aus neuem Werkstoff hergestellt. UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig. Laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen. Massive Radachse aus Stahl, galvanisch verzinkt Breite Griffe auf dem Deckel.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 360 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne 360 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, AbfallkorbAbfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.