Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Orgavente STATION CITY schwarz 3x 35 L aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99776000
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     776000
EAN/GTIN:
     8033433778224
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Korpus aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Drei verzinkte Inneneimer 3x35 L - gesamt 105 L. Aufkleber zur Mülltrennung beiliegend. Stabiler Ascher mit Kette. Abschließbar mit Dreikantschlüssel. Mit 3- Punkt - Bodenbefestigung. Befestigungsmaterial ist nicht beiliegend. Geeignet für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Art:
Abfallsammler
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 90 L
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner schwarz, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,93*
€ 817,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,12*
€ 756,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,97*
€ 713,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.