Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgavente CONTIMAR FIX mit Pedal Edelstahl 110L feuerfest Korpus aus glänzendem Edelstahl, mit 4 Füßen, HACCP konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99790760
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     790760
EAN/GTIN:
     8056324532705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalleimer & Müllentsorgung
Abfalleimer
Orgavente
Treteimer
Der Korpus und der Deckel des CONTIMAR FIX Mülleimers bestehen aus glänzendem Edelstahl. Durch die vier Füße wird ein fester Stand und ein versehentliches Bewegen des Abfallbehälters verhindert. Ein integrietes, elastisches Gummiband sorgt für einen festen Halt des Müllbeutels. Die Innenstruktur ist frei von Öffnungen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Der CONTIMAR FIX Abfallbehälter ist HACCP-konform, feuerfest und ideal für den Einsatz auf See geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Inhalt:
bis 110 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
glänzend
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,98*
€ 574,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.