| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99790830 Herst.-Nr.: 790830 EAN/GTIN: 8033433775513 |
| |
|
| | |
| Korpus aus pulverbeschichtetetem Stahl, Deckel aus gebürstetem Edelstahl. Innenbehälter aus verzinktem Stahl. 3 Innenbehälter je 35 L, Gesamtkapazität 105 L. Aufkleber zur Mülltrennung beiliegend. Bodenschutzring aus Kunststoff. Ideal für die Mülltrennung in Konferenzräumen. Weitere Informationen: | | Art: | Abfallsammler | Anzahl Trennfächer: | 3-fach | Inhalt: | bis 90 L | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz-Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |