Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter EKOthinks 2 Metallrahmen mit Kunststoff Sackhaltern inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9979113025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79113025
EAN/GTIN:
     8001579113025
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Zweifacher zusammenklappbarer Beutelhalter, besehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit farbiger Kunststoffab- deckung. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche runde Einwurföffnung pro Klappe. Passend für 70L und 120L Säcke. Im Lieferumfang ist kein Müllsack enthalten, es wird nur das Gestell geliefert.
Weitere Informationen:
Art:
Müllsackständer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 240 L
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 240l, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, reinigungsberater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Mülltrenner, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.