Großvolumen-Müllsackständer 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb ...
Großvolumen-Müllsackständer 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau 3 ...
Großvolumen-Müllsackständer 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rotaxsilber 3 Jahre G...
Schweißkonstruktion aus Stahl; zur Aufnahme von 240 Ltr. Kunststoffsäcken; offener, klappbarer Klemmbügel zum Fixieren des Wertstoffsacks; Sackaufnahme 40° geneigt; Wertstoffsammler pulverbeschicht...
Schweißkonstruktion aus Stahl; zur Aufnahme von 240 Ltr. Kunststoffsäcken; offener, klappbarer Klemmbügel zum Fixieren des Wertstoffsacks; Sackaufnahme 40° geneigt; Wertstoffsammler pulverbeschicht...
Fahrwerk Für Großvolumen-Müllsackständer Set bestehend aus: Bodenplatte, 4 Lenkrollen mit Feststeller In enzianblau Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe...
Fahrwerk Für Großvolumen-Müllsackständer Set bestehend aus: Bodenplatte, 4 Lenkrollen mit Feststeller In gelb Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe: Abfa...
Fahrwerk Für Großvolumen-Müllsackständer Set bestehend aus: Bodenplatte, 4 Lenkrollen mit Feststeller In rotaxsilber Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beach...
240-Liter-Abfallsackhalter, mobil, blau Der eingehängte Abfallsack wird allein durch die Spannung zwischen den beiden Gestellhälften sicher offen- und festgehalten mit 4 leichtgängigen Rollen geeig...
Stand-Abfallsackhalter, Höhe und Breite verstellbar, für 120- bis 240-Liter-Säcke stabile Konstruktion aus strapazierfähigem Stahlrohr leicht, praktisch und funktional in Höhe und Breite verstellba...
Müllsackständer für große 240 Ltr. - Maße: 45 x 38 x 113 cm - Gewicht: 6,5 kg - Belastungsgewicht: 30 kg Säcke. Einfache Konstruktion für viele Einsatzbereiche. - Einsatzbereich: Schule & Kindergar...
Der robuste Müllsackständer kann dank seiner vier Rollen leicht überall dorthin bewegt werden, wo Sie ihn gerade benötigen. Ob Lager, Geschäft oder Büro: Mit einer zulässigen Belastung von bis zu 1...
Müllsackhalter für verzinkte Stahl-Mülltonnen mit 240 Liter Volumen Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Farbe: verzinkt Maße außen B x T x H [mm]: 600 x...