Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Orgavente FLIP Edelstahl glänzend 7 L Mülleimer, Abfallbehälter, ohne Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99906607
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     906607
EAN/GTIN:
     8056324530329
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Schwingdeckelbehälter aus glänzendem Edelstahl. Mit abnehmbarem Müllsackhalter. Ideal für Hotelzimmer.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Inhalt:
bis 7 L
Farbe:
edelstahl
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer 7 liter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 7l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Schwingdeckel, Schwingeimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.