| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9992730728 Herst.-Nr.: 92730728 EAN/GTIN: 8719992730728 |
| |
|
| | |
| Schöner Design-Abfalleimer aus Stahl mit offenem Kunststoff- deckel. Geeignet für 3 Abfallströme 15, 20 und 15 Liter. Mit 4 Rädern ausgestattet, damit der Eimer mobil und leicht zu bewegen ist. Dank eines ausgeklügelten Systems lassen sich die Beutel bequem im Behälter befestigen und wechseln. Durch die runden Formen ist der Mülleimer leicht sauber zu halten. Das Binc steht auch für Kreisförmigkeit: Die Kunststoffteile werden aus gesammelten Abfällen hergestellt. Aufkleber mit Symbolen in verschiedenen Sprachen enthalten. Eine schöne, funktionale und nachhaltige Lösung für die Abfalltrennung im Büro in einem System. Weitere Informationen: | | Art: | Abfallsammler | Anzahl Trennfächer: | 3-fach | Inhalt: | bis 50 L | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner schwarz, abfalltrenner, abfalltrenner 2x15 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Lune, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,22* | € 393,18* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,86* | € 393,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,70* | € 393,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|