| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-CS0007 Herst.-Nr.: 100877-001-036 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modernes Unterhalts- und Wischpflegemittel auf der Basis von wasserlöslichen Polymeren. Reinigt und pflegt die Flächen in einem Arbeitsgang. Der entstehende Film ist rutschhemmend und schützt vor Wiederanschmutzung ohne Schichtenaufbau. Cleanscout Klarwischpflege macht auf unbeschichteten Böden eine Grundreinigung überflüssig. Auch für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrocknend, schaumarm, hinterlässt einen frischen Duf. Für alle wasserbeständigen Böden geeignet. Auf versiegeltem Parkett mäßig feucht wischen. Nicht auf unversiegelten Holzböden anwenden. Einpflege: 2-3 %ig (160-240 ml/8 Liter Wasser) verdünnen Unterhaltsreinigung: 0,25-0,5 %ig (20-40 ml/8 Liter Wasser) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 L | Art: | Duftwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Cleanscout, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, Reinigungsmittel, Duftwischpflege, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |