| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-FRIPASET1 Herst.-Nr.: 2340037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set besteht aus: 1x Handtuchrollenspender Fripa halbautomatisch Autocut Rollenhandtuchspender mit Abreißstopp alle 24 cm 6x Handtuchrollen je 140 m 2-lagig 6 Rollen/Paket, Außenabwicklung, 1 Adapter je Rolle 1x Seifenspender Fripa Kunststoff, ca. 1 L die NEUE Spenderlinie von Fripa, schlagfester Kunststoff 1x Drahtkorb groß weiß 60 Papiersammelbehälter epoxidbeschichtetes Gitterwerk, zusammensteckbar Nach herausziehen des Handtuchs folgt automatisch ein neues Handtuch. Detaillierte Informationen entnehmen sie bitte weiter unten! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Handtuchrollenspender im SET | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 140 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrolle weiß 2 lg 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Rollenspender, Putztuchspender, Fripa Autocut, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Fripa Spender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |