| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-MEIKO1 Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Meiko Reinigungsset mit dem Systemwagen V enthält alle wichtigen Einzelgeräte für die Gebäudereinigung. Der Reinigungswagen Systemwagen V beinhaltet: 2x Ablageschalen, 2x Eimer mit jeweils 15 L Fassungsvermögen in rot und blau, 1x Kunststoffpresse, 2x Eimer mit jeweils 6 L Fassungsvermögen in rot und blau, 1x Halterahmen für 120 L Abfallsäcke, 1x Ablagerost 50x29 cm sowie einen Stielhater. !Bitte beachten! Der abgebildete Abfallsack ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges! Abmaße Meiko Systemwagen V: 111x68x109 cm (LxBxH), 23 kg Zusätzlich erhalten Sie 1x Teleskopstiel,1x Meiko Masterclip Klapphalter in 50 cm, 10x Meiko Mastermöppe 50 cm sowie 10x Meiko Micro 3000 Microfasertücher (5x rot und 5x blau) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, meiko putzwagen, Eimer & Wischmopps, Meiko, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |