Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Katli weiß im Set inklusive Papierhandtücher Werra 5000 Blatt natur 20,3x24 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-PPHTSET1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     412041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Dieses Set ist bestehend aus: 1x Handtuchspender Katli, weiß Papierhandtuchspender für Z und W Interfold Tücher Spender für gewerbliche und private Nutzung in Sanitärräumen Sie können Ihren Gästen und Mitarbeitern stets frische Papierhandtücher anbieten. Dieser Papierhandtuschpender ist für eine Päckchentiefe bis 9 cm, also für Z und W Interfold geeignet. 1x Papierhandtücher Papernet 5000 Blatt natur 20,3x24 cm Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 5000 Papierhandtücher - Maße: 20,3x24 cm Papierhandtuch Falzung: Z-Interfold Das Befestigungsmaterial ist im Lieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
Falthandtuchspender
Material:
Kunststoff
Füllmeng:
e: bis 500 Blatt
Abschließbar:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, SET Handtuchspender, Toilettenpapierspender, Seifenspender, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalternoclto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,33*
€ 56,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,07*
€ 52,44
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 42,38*
€ 50,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,77*
€ 48,52
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 39,15*
€ 46,59
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 37,53*
€ 44,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,75*
€ 43,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,29*
€ 43,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,04*
€ 35,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.