| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET1390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Kehrset besteht aus 1x 3117890 Gummibesen mit Schiebekante und Teleskopstiel bis 130 cm - Farbe je nach Verfügbarkeit. Durch seine Gummiborsten kann der Gummibesen für feuchte und trockende Verschmutzungen verwendet werden. Mit Hilfe der Wasserabziehkante, ebenfalls aus Gummi, können kleine bis mittlere Wassermengen von z. B. Fließen und glatten Flächen abgezogen werden. Der Besen besitzt eine Länge von ca. 33 cm und ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. 1x 311757160 Edelstahl Kehrset bestehend aus Kehrschaufel mit Gummilippe und einem Handfeger mit Kunsthaar Borsten. Durch das Edelstahl ist die Kehrgarnitur für robustere Einsätze gedacht. Weitere Informationen: | | Art: | Kehrgarnitur | Material Körper: | Gummi/Edelstahl | Borsten: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | hart |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrschaufel-Set, Kehrschaufelset, gummibesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren |
| | |
| |