| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-SET37TTS6181 Herst.-Nr.: 00006181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Set besteht aus: 1x Doppelfahrwagen mit 2x15 L Eimern, Presse, Lenkrollen und seitlichem Griff zum Schieben 1x Sprintus Magic Vario 50 cm Klapphalter mit Aufrecht-Funktion des Stieles, für Lasche und Tasche 1x Sprintus Teleskopstiel Alu 0,8 bis 1,45 m 1x Sprintus Mopp Baumwolle Classic 50 cm Tasche 1x Sprintus Mopp Baumwolle Classic Pro 50 cm Lasche 1x Sprintus Premium Microfasermopp 50 cm Tasche 1x Sprintus Premium Microfasermopp 50 cm Lasche Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Teleskopstiel, tts teleskopstiel, teleskopstiel, doppeleimer 15l, Eimer & Wischmopps, TTS, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |