| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-SETDOWA5 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SCPEC50D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Set besteht aus: 1x Doppelfahrwagen mit 2x25 L Eimern, Presse, Lenkrollen 1x Sprintus Magic Vario 50 cm Klapphalter mit Aufrecht-Funktion des Stieles, für Lasche und Tasche 1x Sprintus Teleskopstiel Alu 0,8 bis 1,45 m 1x Sprintus Mopp Baumwolle Classic 50 cm Tasche 1x Sprintus Mopp Baumwolle Classic Pro 50 cm Lasche 1x Sprintus Premium Microfasermopp 50 cm Tasche 1x Sprintus Premium Microfasermopp 50 cm Lasche Der Klapphalter des Sets kann mit hängenden sowie Taschen mop benutzt werden. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 2x25 liter, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |