| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-VELINDSET2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31811 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Dieses Angebot enthält: Felgenreiniger Nano säurefrei 500 ml - Reiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen - gegen Verschmutzungen und Straßendreck - kurze Einwirkzeit, einfache Anwendung - für regelmäßigen Einsatz geeignet Gummipflege Velind Reifenpflege 500 ml - Reifenpflegespray mit seidenmatten Glanz - bewahrt den Reifen vor Rissen und spröden Stellen - Lack und Chomteile werden nicht angegriffen Auto Waschhandschuh Chenille und Microfaser - Farbe je nach Verfügbarkeit - für Außen- und Innenreinigung geeignet Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschlappen, felgenreiniger 500 ml, felgenreiniger, felgenreiniger spray, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, ReinigungsBerater, Fahrzeugpflege Sets, Autowäsche, Autowaschen, Auto waschen, Auto wäsche, Auto, Fahrzeugpflege, Insekten entfernen, Insektenreste, Insektenreste entfernen, Insektenentfernung, Felgenset, Felgen putzen, Felgen polieren, Reifenglanz |
| | |
| |