| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-VILEDASET Herst.-Nr.: siehe SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set besteht aus folgenden Komponenten: 1x Klapphalter Vilede Ultra Speed 40 cm 1x Teleskopstiel Aluminium 2 x 90 cm 1x Putzeimer Vileda Ultra Speed 15 L mit Tragegriff 1x Presse Vileda Ultra Speed 1x Wischmopp Vileda Ultra Speed MicroLitemop 40 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Kunststoffklapphalter im SET |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wischset 40cm, wischset, wischeimer vileda, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vileda, Mop-Set, Klapphalter, Mopphalter, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Mop Set, Reinigungssets, Putzset, Mop, Aufnehmer, Feudel, Wischbezug, Wischmop, Mopset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |