Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker PAPERFLOW Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035078
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035078
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035078
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     THBELX5.01
EAN/GTIN:
     3660141232745
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow
PAPERFLOW Barhocker. Stuhl Sitz/Rückenbezug: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Selbstmontage: Ja. Art der Beine: 4 Beine. Stuhlgleiter: Nein. Feuerhemmend: Nein. Sitzhöhenverstellung (Max): 685 mm. Sitzhöhenverstellung (Min): 685 mm. Breite Sitzfläche: 440 mm. Farbe: Schwarz. Anzahl: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: barhocker, stapelbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 96,11*
€ 116,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 322,23*
€ 392,94*
356 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 388,81*
€ 492,21*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,46*
€ 132,6374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,3709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 582,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TBBELX5.01
ab € 228,73*
Ähnlich
Paperflow
TBBELX5.13
ab € 233,92*
Ähnlich
Paperflow
THBELX5.13
ab € 96,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.