Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstresen PAPERFLOW Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035090
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1035090
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035090
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TA40.11
EAN/GTIN:
     3660141226157
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Empfangstheke
Empfangstresen
PAPERFLOW Empfangstresen. Material: Stahl. Professioneller Monteur: Nein. Stapelbar: Nein. Selbstmontage: Ja. Art der Beine: Sockel. Höhenverstellbar: Nicht höhenverstellbar. Tastaturablage: Nein. Schubladen inklusive: Nein. Form des Tisches: Kreis. Maße: 570 x 400 x 400 mm (h x b x t). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
570 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,82*
€ 130,51*
€ 4,95*
ab € 102,03*
€ 134,03*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 117,25*
€ 148,25*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 116,80*
€ 155,15*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 166,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TA40.13
ab € 99,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.