| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1035130 Herst.-Nr.: CHBISX4.01.06 EAN/GTIN: 3660141232899 |
| |
|
| | |
| PAPERFLOW Besucherstuhl BISTRO. Feuerhemmend: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Art der Beine: 4 Metallbeine. Stuhl Sitz/Rückenbezug: Kunststoff. Höhe Rückenlehne: 310 mm. Tiefe Sitz: 545 mm. Farbe: Blau. Anzahl: 2 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Bistro-Stuhl, Bistrostuhl, Kantinenstuhl, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff blau, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 562,18* | € 668,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,77* | € 722,66* | | | | | 359 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 628,06* | € 767,75* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 715,75* | € 819,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 178,9375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|