Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappen Exacompta 410006E A4 Recyclingkarton


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038236
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038236
Artikel-Nr.:
     94QG7-1038236
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     410006E
EAN/GTIN:
     3288584101062
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Organisationsmappen 410006E. Format: A4. Material: Recyclingkarton. Farbe: hellblau. Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16900 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320.0 mm
Breite:
240.0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,81*
€ 21,23*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 16,09*
€ 21,45*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,92*
€ 22,43*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 105,52*
€ 138,70*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,70*
€ 165,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,63*
€ 160,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,79*
€ 153,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,74*
€ 135,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 105,52*
€ 125,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,21104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.