Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Manuflex BASIS Grau Blau 1250 x 800 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042077
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042077
Artikel-Nr.:
     94QG7-1042077
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BB5241.0002
EAN/GTIN:
     4045916194524
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch mobil 1000x500
beistell tisch
Manuflex Beistelltisch BASIS Grau Blau 1250 x 800 x 780 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Hellgrau
Höhe:
780 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rollen, bb5241.0002, mit melamin-platte, einzelschubfach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 402,22*
€ 488,90*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 494,76*
€ 590,33*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,90*
€ 581,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,49*
€ 539,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.