Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Manuflex BASIS Hellgrau 1500 x 600 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042597
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042597
Artikel-Nr.:
     94QG7-1042597
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BB4055.7035
EAN/GTIN:
     4045916086249
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch
Manuflex Beistelltisch BASIS Hellgrau 1500 x 600 x 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
850 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: mit multiplex-platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,45*
€ 703,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,15*
€ 688,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,06*
€ 661,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.