Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer PAPERFLOW VBLEND.23.01 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1044244
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1044244
Artikel-Nr.:
     94QG7-1044244
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     VBLEND.23.01
EAN/GTIN:
     3660141260472
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz
PAPERFLOW Garderobenständer VBLEND.23.01. Selbstmontage: Ja. Material: Holz, Metall. Abmessungen: 1420 x 1050 x 545 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1420 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,24*
€ 399,50*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 430,33*
€ 505,14*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,67*
€ 588,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.