Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappen Exacompta 55525E Beschichteter Manila Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1045387
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1045387
Artikel-Nr.:
     94QG7-1045387
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55525E
EAN/GTIN:
     3130632555252
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Exacompta Sammelmappe 55525E. Kapazität: 250 Blatt. Format: A4. Formatkompatibilität: A4. Material: Beschichteter Manila Karton. Maße: 320 x 240 mm (H x B). Farbe: Kirsche. Packung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2645 g
Farbe:
Dunkelrot
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
251
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,09*
€ 1,69*
10 Tage
98
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 2,53*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 34,47*
€ 47,12*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,6286*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,77*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,99*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,60*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.