Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JIGSAW DJV182ZJ 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1049946
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1049946
Artikel-Nr.:
     94QG7-1049946
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJV182ZJ
EAN/GTIN:
     0088381651899
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku stichsäge
JIGSAW DJV182ZJ 18V
Weitere Informationen:
Gewicht:
2700 g
Farbe:
Blau, Schwarz
Höhe:
208 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
266 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 212,98*
€ 259,44*
Frei Haus
ab € 261,30*
€ 313,89*
€ 6,90*
ab € 262,72*
€ 313,90*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 270,57*
€ 323,52*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.