Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta DIN A4 70 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) 53710E 20 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052930
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1052930
Artikel-Nr.:
     94QG7-1052930
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53710E
EAN/GTIN:
     3130631537105
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Modell: 53710E. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Grau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Wolkenmarmor. Ausrichtung: Hoch. Breite: 320 mm. Höhe: 290 mm. Lieferumfang: 20 x Ordner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10145 g
Farbe:
Grau
Höhe:
290 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,28*
€ 50,70*
14 Tage
14
€ 12,00*
ab € 41,41*
€ 55,80*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 43,90*
€ 59,49*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,11*
€ 69,50*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,50*
€ 82,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 63,02*
€ 74,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,6055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.