Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SCXS6xA4 Economy Aluminium 711 x 655 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060089
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060089
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060089
Herst.-Nr.:
     SCXS6xA4
EAN/GTIN:
     8595578316056
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCXS6xA4. Farbe: Silber. Tiefe: 26 mm. Höhe: 655 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x abschließbarer Schaukasten. Produktlinie: Economy. Breite: 711 mm. Gewicht: 3940 g. Lampe: Nein. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Material: Aluminium. Anzahl Fächer: 1.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
655 mm
Breite:
711 mm
Tiefe:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.