| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1062391 Herst.-Nr.: 6392 EAN/GTIN: 5027375052583 |
| | |
|
| | |
| Scott Handdesinfektionsmittel 6392 6 Stück. Bestandteile: Ethanol, Propan-2-ol. Biozid: Ja. Breite: 186 mm. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.. Höhe: 207 mm. Lieferumfang: 6 x Handdesinfektionsmittel. Länge: 276 mm. Länge (m): 0.276 m. Marke: Scott. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Reaktion: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Lagerung: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung: Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.. Warnungstyp: Gefahr. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5635 g | Höhe: | 207 mm | Breite: | 186 mm | GHS Kennzeichnung: | GHS02 | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHS Sicherheitshinweis: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Behälter dicht verschlossen halten. | Reaktion: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Lagerung: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Kühl halten. | Entsorgung: Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände-desinfektionsmittel 1000ml, handdesinfektionsmittel, kleenex händedesinfektion, HANDGEL, HANDDISENFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONS GEL, HANDDESINFEKTION, HANDDESINFEKTIONSMITTEL, HÄNDEDESINFEKTION, HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTIONSMITTEL HYGIENE, DESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTION, DESINFEKTIONSREINIGER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 12,84334* | € 18,415* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 76,30* | € 101,68* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 78,02* | € 111,73* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 78,50* | € 119,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,71667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|