Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta Modulo Schwarz, Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1063936
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1063936
Artikel-Nr.:
     94QG7-1063936
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     302794D
EAN/GTIN:
     9002493424630
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Exacompta Schubladenbox Big Box. Reinigungsmethode: Einfach. Schubladen: Inklusive. Format: A4+. Format-Kompatibilität: A4+. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Schubladenbox. Hersteller Nr.: 302794D. Material: Kunststoff. Anzahl der Schubladen: 10 Schubladen. Produktlinie: Classic. Stapelbar: Nein. Abmessungen: 320 x 288 x 350 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz, Rot.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4843 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
288 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: a4+
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,47*
€ 102,33*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 85,26*
€ 112,45*
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 115,50*
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 160,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.