Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit K75404EU Maus Kabellos Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1066791
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1066791
Artikel-Nr.:
     94QG7-1066791
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75404EU
EAN/GTIN:
     5028252602709
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kensington Maus Pro Fit K75404EU. Inklusive Batterien: Ja. Unterstützte Batteriegrößen: AA. Batterie_Typ: 1 x AA. Bluetooth: Ja. Farbe: Schwarz. Anschluss_A: USB A männlich. Schnurgebunden / Schnurlos: Schnurlos. Tiefe: 133 mm. Gerätefrequenz: 2 MHz. Ergonomische Passform: Ja. Formfaktor: Rechtshänder. Höhe: 60 mm. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
60 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
133 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,22*
€ 43,93*
€ 4,50*
ab € 35,07*
€ 43,95*
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 44,40*
Lager 94QG7
17
€ 2,90*
ab € 36,31*
€ 45,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 36,23*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.