Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Kensington Pro Fit® Ergo kabellose Maus—Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75404EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75404EU
EAN/GTIN:
     5028252602709
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der integrierten Handgelenkstütze und der angenehmen Haptik sorgt die ergonomisch geprüfte Pro Fit® Ergo kabellose Maus für eine komfortable Handhaltung. Zu den Besonderheiten gehören ebenso die Dual Wireless Verbindung (2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE) mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung, leises Klicken, fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück), ein austauschbarer Empfänger*, ein Energiesparschalter mit drei Betriebsarten, sowie drei DPI-Einstellungen (800/1200/1600).
* Bei Verlust oder Beschädigung des Empfängers, können Sie diesen einfach ersetzen, mit Ihrer Maus koppeln und schon sind Sie wieder einsatzbereit.

Das ergonomisch geprüfte Design sorgt für die optimale Handhaltung hohem Arbeitskomfort.
Die integrierte Handgelenkauflage und die angenehme Haptik unterstützen, polstern und positionieren das Handgelenk für mehr Komfort und einer belastungsarmen Handhaltung.
Die Dual Wireless Verbindung mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung bietet die Flexibilität von 2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE mit einer innovativen Verschlüsselung nach regierungskonformen Standard.
Leises Klicken bedeutet ruhiges und störungsfreies Arbeiten.
Die fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück) erhöhen die Produktivität und erleichtern die Navigation.
Sollte der Empfänger verloren oder beschädigt sein, kann dieser problemlos ersetzt und mit der Maus neu gekoppelt werden.
Für eine optimale Akkulaufzeit können Sie beim Energiesparschalter zwischen drei verschiedenen Modi umschalten: 2,4 GHz Wireless-, Bluetooth-Verbindung oder Ausschalten.
Die drei DPI-Einstellungen (800/1200/1600) ermöglichen die Empfindlichkeit und Präzision Ihres Mauszeigers einstellen.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
94 mm
Paketgewicht:
200 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Standard-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
73 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
94.2 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
6 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.