Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstisch Paperflow Meet Lackiert MDF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069752
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069752
Artikel-Nr.:
     94QG7-1069752
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TBM1P75.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226317
Paperflow Empfangstisch Meet. Feuerfest: Nein. Rahmenfarbe: Buche. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Empfangstisch. Installationsservice: Nein. Verriegelbar: Nein. Material: Lackierte MDF. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tischart: Kreis. Art der Füße: 4 Füße. Abmessungen: 400 x 750 x 500 mm (h x B x T). Farbe: Weiß, Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Weiß
Höhe:
400 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 137,07*
€ 175,20*
€ 4,95*
ab € 136,68*
€ 175,21*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 153,02*
€ 194,20*
23 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 170,40*
€ 208,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 174,95*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 174,27*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 119,67*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.13
ab € 119,70*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 137,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.