Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TBM1P75.01.01 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TBM1P75.01.01 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
PaperFlow TBM1P75.01.01 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103895927
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600652
EAN/GTIN:
     3660141226300
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Beistelltisch MEET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Stil
Modern
Farbe anderer Teile
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
750 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 175,55*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 174,46*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 118,31*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.13
ab € 118,31*
Sonstiges
Paperflow
74600653
ab € 133,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.