Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit Leinenbändern Grün 531200E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070584
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070584
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070584
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     531200E
EAN/GTIN:
     3130633531200
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichenmappen mit Leinenbändern Annonay 531200E. Material: Pappe. Verschluss: Leinenbänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
305 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,63*
€ 113,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,38*
€ 107,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Box
ab 500 Boxen
€ 71,17*
€ 84,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.