Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit elastischem Band Grün 625E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070586
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070586
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070586
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     625E
EAN/GTIN:
     3141879006254
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichentmappen mit elastischem Band marmoriert 625E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 260 x 330 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
244 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,38*
€ 62,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,36*
€ 53,98
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.