Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen mit elastischem Band Grün 628E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070587
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070587
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070587
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     628E
EAN/GTIN:
     3141879006285
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichentmappen mit elastischem Band marmoriert 628E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Grün. Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
291 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,97*
€ 71,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,41*
€ 70,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 55,19*
€ 65,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.