Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappen elastisches Band 651E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070597
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070597
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070597
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     651E
EAN/GTIN:
     3141879006513
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Exacompta Zeichenmappen mit elastischem Band Sortiert Iderama 651E. Material: Pappe. Verschluss: Elastische Bänder. Abmessungen: 6 x 280 x 380 mm (H x B x T). Farbe: Sortiert. Inhalt: Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1105 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
670 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 9,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 65,64*
€ 78,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 65,39*
€ 77,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,63*
€ 72,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,07*
€ 58,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.