Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M1120 Mono Tintenstrahl Drucker DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070967
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1070967
Artikel-Nr.:
     94QG7-1070967
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG96402
EAN/GTIN:
     8715946655420
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Epson EcoTank ET-M1120 Mono Tintenstrahl Drucker DIN A4 Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
3500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
161 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
267 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 177,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 147,66*
€ 178,96*
Lager 94QG7
7
€ 2,90*
ab € 155,36*
€ 185,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 156,84*
€ 187,88*
€ 3,50*
ab € 157,46*
€ 188,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG96
ab € 27,01*
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,87*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG96
ab € 54,22*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG96
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.