Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 111 EcoTank Pigment black ink bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62317695
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03M140
EAN/GTIN:
     8715946662206
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
141 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank ET-M3180, ET-M3170, ET-M3140, ET-M2140, ET-M1180, ET-M1140, ET-M1120, ET-M1100
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland
Philippinen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
0.204 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 140 Milliliter (ab € 0,07129* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG96402
ab € 142,50*
Zubehör
Epson
C11CG26402
ab € 326,23*
Zubehör
Epson
C11CH44401
ab € 172,43*
Zubehör
Epson
C11CG94402
ab € 308,77*
Zubehör
Epson
C11CJ18401
ab € 192,10*
Zubehör
Epson
C11CG27402
ab € 384,56*
Zubehör
Epson
C11CH43401
ab € 235,57*
Zubehör
Epson
C11CG92402
ab € 301,74*
Zubehör
Epson
C11CG93402
ab € 449,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.