Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADEMATTE SKY COOL TEAL 70X120CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074615
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074615
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6653
EAN/GTIN:
     4059382083299
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
BADEMATTE SKY COOL TEAL 70X120CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1344 g
Farbe:
Türkis
Breite:
700 mm
Tiefe:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 27,67*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,97*
€ 33,31*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.