Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN CAMBRIDGE 200X600CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074678
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074678
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074678
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18991
EAN/GTIN:
     4059382039777
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN CAMBRIDGE 200X600CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
18000 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6000 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.