Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X500CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074706
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074706
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074706
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26068
EAN/GTIN:
     4059382342518
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X500CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
31850 g
Farbe:
Grün
Höhe:
5000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.