Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X600CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074707
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074707
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074707
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26069
EAN/GTIN:
     4059382342532
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X600CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
38220 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6000 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.