Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X900CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074710
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074710
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074710
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26072
EAN/GTIN:
     4059382342594
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN LEMON POL 50 MM 200X900CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
57330 g
Farbe:
Grün
Höhe:
9000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.