Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 100X800CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074723
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074723
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074723
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26169
EAN/GTIN:
     4059382343997
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 100X800CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
11640 g
Farbe:
Grün
Höhe:
8000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.