Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 100X900CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074724
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074724
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074724
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26170
EAN/GTIN:
     4059382344017
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 100X900CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
13095 g
Farbe:
Grün
Höhe:
9000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.