Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 200X300CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074731
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074731
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074731
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26012
EAN/GTIN:
     4059382341399
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN MARBELLA POL 26 MM 200X300CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
8730 g
Farbe:
Grün
Höhe:
3000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.