Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN NANTES 200X900CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074749
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074749
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074749
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-19010
EAN/GTIN:
     4059382040155
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN NANTES 200X900CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
36486 g
Farbe:
Grün
Höhe:
9000 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.